共通替刃丸すくいロング幅6ミリ
安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途木彫刻
トラスコ品番799-9950
適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2
材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)
形状丸スクイロング
全長73
質量(g)13
刃幅(mm)6
刃厚(mm)2.2
内容量1個
注意
※HHD-10は刃幅12mmまで、KHD-2は刃幅10mmまでです。