電動油圧式デスクパンチ

電動油圧式デスクパンチ 亀倉精機

穴あけ能力(mm)鋼板(SS400)0.3~3.2、ステンレス(SUS304)0.2~2.0、(丸穴)Φ2.5~Φ70、(角穴)□5~□50 フレーム奥行(mm)軸心~200 出力(kN[tonf])49[5]調整可 電源(V)AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W)670 オープンハイト(mm)85.5、(替刃装着時)26 ストローク(mm)(主軸)42.5 付属品2連フットスイッチ、スパナ、ワークストッパー、クランプ 適合替刃GP-1、GP-2、GP-3、GP-3S、GS-4用 長さ(mm)402 幅(mm)225 質量(kg)40 高さ(mm)608 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10334783 GP3S
641,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10334783 GP3S 20154182 GP-3S GP-3S パンチャー 亀倉精機 20154182 パンチャー 亀倉精機 1台 549,800 税込604,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/436/
2023-01-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/434/
2023-01-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする