ウッドカーバ刃物(平丸、幅6ミリ)
ウッドカーバWCS-100型専用刃物です。
安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
用途木彫彫刻
仕様平丸刃
トラスコ品番852-1724
適合機種WCS-100(WH-6ヘッドのみ)
材質安来鋼青紙1号
質量(g)10
刃幅(mm)6.0
内容量1個
注意
※適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。※木彫専用の彫刻刃物になります。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |