ハンドピースSR
超音波カッターのアンプで溶着が可能です。
用途細部の加工・仮止に(尖ったニードルタイプ)
仕様【ハンドピース部】フットスイッチ式
トラスコ品番852-2847
材質チタン合金(ハンドピースのホーン部)
寸法(mm)Φ24×210
質量(g)100
内容量1個
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
超音波カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_2/
2023-03-17