替刃 H-5
スズキ超音波カッターSUW-30CD・SUW-30CMHのオプション刃です。
用途スズキ超音波カッターSUW-30CD・SUW-30CMH用
トラスコ品番852-2840
セット内容六角レンチ:1本、スペアセットビス:2個
材質SKH
質量(g)200
刃厚(mm)0.4
内容量1セット(50枚)
注意
※カッター刃交換の際は、電源スイッチをOFFにし、電源コードを外して行って下さい。※使用直後はホーン先端及び刃が高温になっている場合がありますので刃の交換を避けて下さい
※折れた刃や異物等が溝の中に残っているとハンドピース破損の原因となりますので必ず取り除いて下さい