スズキ スズキの 電動工具 スズキの 電動工具 本体 スズキの 切断/曲げ 超音波カッター (自動機対応型) 超音波カッター (自動機対応型) 注文コード 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)0.7 コード長さ(m)ハンドピース:2 トラスコ品番852-2835 質量(kg)2 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SUW-30CMH 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10338658 SUW-30CMH ¥260,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具 本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 刃固定具セット付超音波カッター 本多電子 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用電気のこぎりユニット EARTH MAN 税込¥4,829 ¥4,390 バスケットへ 充電式電動ベンダー TASCO(タスコ) 税込¥86,878~ ¥78,980~ コンクリートカッター(手押し式) エクセン 税込¥406,780 ¥369,800 バスケットへ 刃固定具セット付超音波カッター 本多電子 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 超音波カッター フットスイッチ式 スズキマリン 税込¥252,780 ¥229,800 バスケットへ メンテナンスセット付超音波カッター 本多電子 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ ホビー用超音波カッター 本多電子 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ トルクドライバー付超音波カッター 本多電子 税込¥56,078 ¥50,980 バスケットへ フットスイッチ付超音波カッター 本多電子 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ トルクドライバー付超音波カッター 本多電子 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ メンテナンスセット付超音波カッター 本多電子 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ メンテナンスセット付超音波カッター 本多電子 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ デジタルボール盤 パオック 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ 刃固定具セット付超音波カッター 本多電子 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ タングレス専用電動工具 アキュレイト 税込¥92,378~ ¥83,980~ コードレスカットオフソー BOSCH(ボッシュ) 税込¥104,478 ¥94,980 バスケットへ メンテナンスセット付超音波カッター 本多電子 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ EBS-10用ラベルケイコク 日東工器 税込¥263 ¥239 バスケットへ ミニサンダーポリッシャー SHINANO(信濃) 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具 本体切断/曲げ超音波カッター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。超音波カッターの種類と特長豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_2/ 参考になった 2023-03-17 「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります 高速切断機 丸ノコ ベンダー バンドソー/糸ノコ盤 ジグソー 木工切削/切断 セーバーソー/レシプロソー ニブラ/シャー 超音波カッター スチロールカッター/ヒートカッターその他 切断機/アングル加工機 鉄筋/コンクリートカッター 切断用カッター シェアする マイページ 最近見た商品