捕虫器 ムシポン MP-301DXA

捕虫器 ムシポン MP-301DXA 朝日産業(捕虫器・包装機器)

インバーター方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。
捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。
オールステンレス製なので衛生的です。
MP-301の片面目隠しタイプです。
表面側からは捕虫テープに付いた虫が見えないため人目を気にしません。

用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設などの厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場などに 有効面積(m2)50~80 消費電力(W)30 仕様【目隠し】表:あり・裏:なし、【捕虫テープ】S-20(1個使用) トラスコ品番826-6705 セット内容捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット 材質ステンレス(SUS304) タイプ両面誘引 電源(V)単相100 電源コード(m)1.8 誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×60×175 内容量1個
注意
※屋外では使用不可です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10345913 MP-301DXA
26,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする