オーバンドたばね #20×3アメ
ゴムバンドをまきつけて、かけるだけワンタッチでOK。誰にでも素早く、結束できます。
良質の天然の純ゴムを使用しています。
締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途電源コードの結束、園芸結束資材として
トラスコ品番790-0279
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
色アメ色
質量(g)500
番手#20×3
折径(mm)80
切り幅(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(20個)
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10881702 | GJT-103T | 66385736 | GJT-103TA2 |
![]() |
オーバンドたばね | 共和(輪ゴム・ゴムバンド) | 1セット(20個) | ¥39,980 税込¥43,978 | JANコード、品番の変更 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07