HT47白半透明ごみ袋炭酸カルシウム入り45L10枚

HT47白半透明ごみ袋炭酸カルシウム入り45L10枚 日本サニパック

本体に容量を印刷しており、わかりやすく管理しやすいごみ袋です。
焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生させません。
炭酸カルシウム30%配合品です。

容量(L)45 厚さ(mm)0.03 白半透明 トラスコ品番135-2503 材質高密度ポリエチレン(HDPE)+炭酸カルシウム30%(CC30%) 質量(g)297.9 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)650×800 内容量1セット(30個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10886365 HT47-HCL
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする