Y-24とってつき20L50枚 半透明

Y-24とってつき20L50枚 半透明 日本サニパック

結びやすく、持ち運びしやすい便利な取手付タイプのゴミ袋です。

厚さ(mm)0.025 トラスコ品番135-1015 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 半透明 質量(g)744.9 入数(枚)12 容量(L)20 寸法(横×縦)(mm)480×650 内容量1セット(12個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10876732 Y-24-HCL
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする