スリムセーフティコード ステンレスワイヤー シール付
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途
高所作業での工具落下防止に。
工具、軽量小物の紛失防止に。
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)21.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2
自然長(mm)320
最大使用荷重(kg)0.5
最大長(mm)1250
内容量1個
工具、軽量小物の紛失防止に。
注意
※高熱や鋭利な刃物への接触はさせないで下さい。重量物や急激な荷重は掛けないで下さい。反発で人に当たったり、破断(切断)する恐れがあります。
索引や吊り下げ用具には、絶対に使用しないで下さい。
用途以外には使用しないで下さい。
安全保護具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10352676 | SFC-125YGH | 43829267 | SFC125YG |
![]() |
スリムセーフティコード ステンレスワイヤー | トップ工業 | 1本 | ¥1,698 税込¥1,868 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
10352694 | SFC-125CLH | 43829224 | SFC-125CL |
![]() |
スリムセーフティコード ステンレスワイヤー | トップ工業 | 1本 | ¥1,698 税込¥1,868 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
10352728 | SFC-125RH | 43829249 | SFC-125R |
![]() |
スリムセーフティコード ステンレスワイヤー | トップ工業 | 1本 | ¥1,698 税込¥1,868 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
10352712 | SFC-125BKH | 43829215 | SFC-125BK |
![]() |
スリムセーフティコード ステンレスワイヤー | トップ工業 | 1本 | ¥1,698 税込¥1,868 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |