ピーユーウェーブ レッド LL

ピーユーウェーブ レッド LL おたふく手袋

特殊エンボス加工PU生地でスベリにくく、柔らかでフィット感が抜群です。

サイズLL トラスコ品番599-7364 厚さ(mm)0.7 レッド 質量(g)51 中指長(cm)9.0 材質(裏)合成皮革 材質(表)ポリエステル 手のひらまわり(cm)20.0 袖口仕様袖口マジックタイプ 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10714515 K-18-RD-LL
9,340
5,598
6,158 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする