検査・組立用手袋 (指先コート)10双入 LL
サイズLL
トラスコ品番811-1729
材質手袋部:ナイロンシームレス編手、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
入数(双)10
コーティング指先コート
色(手首部)黄
内容量1個
手袋 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10369598 | MCG701-LL | 52248359 | MCG701N-LL |
![]() |
検査・組立用手袋 (指先コート) | ミドリ安全 | 1袋(10双) | ¥2,898 税込¥3,188 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |