検査・組立用手袋 (指先コート)10双入

検査・組立用手袋 (指先コート)10双入 ミドリ安全

ゲージ数15 材質手袋部:ナイロンシームレス編手、すべり止め部:ポリウレタン(PUR) 入数(双)10 コーティング指先コート 内容量1セット(10双)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10369625 MCG701-SS SS 18.0 6.8 16.0
1,750
 
 
取扱い終了
10369616 MCG701-S S 19.0 7.2 17.8
1,750
 
 
取扱い終了
10369607 MCG701-M M 20.0 7.4 18.4
1,750
 
 
取扱い終了
10369582 MCG701-L L 21.0 7.9 19.0
1,750
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10369625 MCG701-SS 52248316 MCG701N-SS MCG701N-SS 検査・組立用手袋 (指先コート) ミドリ安全 52248316 検査・組立用手袋 (指先コート) ミドリ安全 1袋(10双) 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10369616 MCG701-S 52248325 MCG701N-S MCG701N-S 検査・組立用手袋 (指先コート) ミドリ安全 52248325 検査・組立用手袋 (指先コート) ミドリ安全 1袋(10双) 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10369607 MCG701-M 52248334 MCG701N-M MCG701N-M 検査・組立用手袋 (指先コート) ミドリ安全 52248334 検査・組立用手袋 (指先コート) ミドリ安全 1袋(10双) 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10369582 MCG701-L 52248343 MCG701N-L MCG701N-L 検査・組立用手袋 (指先コート) ミドリ安全 52248343 検査・組立用手袋 (指先コート) ミドリ安全 1袋(10双) 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする