アトムエース

アトムエース アトム アトムエース アトム

肌ざわりが良く繊細な質感の綿手袋です。

用途品質管理、検査、精密機器取り扱い、サービス業など サイズフリー 全長(cm)23.3±0.6 トラスコ品番813-6761 質量(g)22 混率(%)綿100 中指長(cm)8.6±0.3 手のひらまわり(cm)16±1 内容量1セット(10個)
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10715504 143 (118070)
4,300
2,998
3,298 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする