耐酸・アルカリ手袋 ダイローブA95-55
CSM100% 無機薬品に特化した耐酸・耐アルカリ手袋。柔軟性と高い耐薬品安定性が強み。
ダイローブA95 の袖をぐっと伸ばして肘上55センチの丈長に。薬品槽の中にも「ざぶんと!」浸漬作業が可能。
有機溶剤用手袋で溶けてしまう、塩酸、硝酸、硫酸、苛性ソーダなども安心して使用できます。※1
<推奨使用溶剤>
35%塩酸、王水、88%蟻酸、99%酢酸、69%硝酸、46%フッ酸、96%硫酸、10%アンモニア水、12%次亜塩素酸ナトリウムなど
※その他詳細はメーカーページ(https://www.dailove.com/dailove-a95-55.html)をご覧ください。
用途
電子機器製造に使用されます。
完全防水仕様であることから部品洗浄に適します。
材質の特長を活かし、溶剤製造に使用されます。
研究施設などで実験に使用されます。
種別耐酸・アルカリ手袋
材質表:クロロスルホン化ポリエチレン、裏:化繊
色グレイッシュグリーン
入数(双)1
全長(cm)55
耐溶剤性35%塩酸、69%硝酸(硝酸1.42)、60%硝酸(硝酸1.38)、96%硫酸、46%フッ酸、85%リン酸、50%クロム酸、50%水酸化ナトリウム、50%水酸化カリウム、10%アンモニア水、34%過酸化水素水
完全防水仕様であることから部品洗浄に適します。
材質の特長を活かし、溶剤製造に使用されます。
研究施設などで実験に使用されます。
注意
※1 各酸・アルカリの対応濃度は別途【酸・アルカリ浸漬試験結果】をご覧ください。
手袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 10374148
2018-09-19
- 用途:
- 機械の清掃など
製造業
類似している他商品と比べて、圧倒的に使いやすいです。
素材がかなり柔らかくかと言って薄すぎず使いやすく、内側の綿の継ぎ目も作業を邪魔しないです(他商品はかなり継ぎ目が邪魔)
やや満足止まりなのは色です。
画像ではかなり黒に近いですが、実物はモスグリーンと言った感じです。
商品概要にはグリーンとは書いてありますが、どういうグリーンか、は画像判断になります。
この商品画像は実物とは発色がかけ離れている為、差し替えた方がいいと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07