防雨センサーライトメガ ハロゲン100WX2
1台で2ヶ所を照らし安心・安全
仕様ネジ止め式、クランプ式
トラスコ品番868-6729
電源(V)AC100
電源コード(m)3(ACタイプ)
使用電球ハロゲン球100W×2
センサー探知範囲180°12m
点灯時間5秒~5分
電球の種類ハロゲン
内容量1個
センサーライト の新着商品



カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 10375295
2016-04-06
- 用途:
- 玄関の前庭全体の不審侵入者の威嚇用
製造業
約1年前に同じ物を買って使っていましたが 最近故障し 点燈時の明るさ調整が出来なくなり
暗~明のボリュ-ムを明の最大にしなければ点燈しなくなり しかも検出するべき物が何も無いのに
殆ど常時点燈する様になり 通信販売の品物は この程度か思いながらも 用心の為再度買いました
従って現物の性能は良く分かっていますが 改善点はセンサ-の前面にある乳白色のガバ-の材質を
再検討するべきと思います 理由は 経年劣化により割れやすくなる事です 汚れを拭き取るため 軽く拭いても簡単に割れます これはメ-カ-では分からないと思います
従って 今回のは ひさしを付けて日中の太陽光が直接当たらない様に加工しました
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
メーカーに伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。