曜日別特売

除菌ワイパーLight 150×300mm 280枚入

除菌ワイパーLight 150×300mm 280枚入 - 橋本クロス
成分
エタノール、精製水、乳酸
トラスコ品番
809-6141
質量(kg)
7
区分
雑貨
商品タイプ
本体
エタノール濃度(v/v%)
55
効果
除菌
内容量
1セット(4個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10685788HJ15
¥13,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする