モータープーリ Φ265

モータープーリ Φ265 - 協和

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。

用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)プーリ径(mm)265内容量1個
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
全17種類を絞り込む
出力(kW)
プーリ幅(mm)
速度(50Hz)(m/min)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
プーリ幅(mm)
速度(m/min)(50Hz)
速度(m/min)(60Hz)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10385217KMP-A153-4C-265-450-34AAA1.545035.142.262.7
174,600
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385226KMP-A153-4C-265-500-28AAA1.550028.734.574.5
239,100
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385235KMP-A153-4C-265-500-42AAA1.550041.549.974.5
239,100
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385244KMP-A153-4C-265-500-59AAA1.550059.271.274.5
239,100
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385253KMP-A153-4C-265-500-67AAA1.550066.680.174.5
239,100
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385278KMP-A153-6C-265-450-22AAA1.145023.027.662.7
203,700
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385287KMP-A153-6C-265-500-18AAA1.150018.822.674.5
239,100
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385296KMP-A223-4C-265-550-28AAA2.255028.634.581.5
272,000
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385305KMP-A223-4C-265-550-33AAA2.255033.940.881.5
288,400
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385314KMP-A223-4C-265-550-42AAA2.255041.449.981.5
272,000
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385323KMP-A223-4C-265-550-47AAA2.255046.756.281.5
272,000
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385332KMP-A223-4C-265-550-51AAA2.255050.560.881.5
272,000
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385348KMP-A223-4C-265-550-59AAA2.255059.171.181.5
272,000
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385357KMP-A223-4C-265-550-67AAA2.255066.580.081.5
272,000
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385375KMP-A223-6C-265-550-18AAA1.755018.922.581.5
277,000
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385262KMP-A153-4C-265-500-96AAA1.550096.5116.074.5
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385366KMP-A223-4C-265-550-96AAA2.255096.3115.981.5
223,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする