油圧ホースカプラー付

油圧ホースカプラー付 ダイキ 油圧ホースカプラー付 ダイキ

両端カプラー付ラバーホースです。
爪つきジャッキDH-S型と油圧ポンプの全機種に使用可能です。

用途油圧ポンプとジャッキシリンダー接続用油圧ホース 付属品両端カプラー 材質ラバー 使用圧力(MPa)70
注意
※カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10717473 4RJ-1 1セット(10個) 1
264,000
199,800
219,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10710394 4RJ-2 1セット(8個) 2
239,200
199,800
219,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10710184 4RJ-3 1セット(7個) 3
233,100
189,800
208,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10710193 4RJ-4 1セット(7個) 4
254,800
199,800
219,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10707208 4RJ-5 1セット(6個) 5
237,000
189,800
208,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする