油圧ホースカプラー付4M

油圧ホースカプラー付4M ダイキ

両端カプラー付ラバーホースです。
爪つきジャッキDH-S型と油圧ポンプの全機種に使用可能です。

用途油圧ポンプとジャッキシリンダー接続用油圧ホース 付属品両端カプラー トラスコ品番851-9851 材質ラバー 質量(kg)2.3 使用圧力(MPa)70 内容量1セット(7個)
注意
※カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10710193 4RJ-4
254,800
199,800
219,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,500 / 税込 2,750
北海道地方 1 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする