油圧ホースカプラー付5M
両端カプラー付ラバーホースです。
爪つきジャッキDH-S型と油圧ポンプの全機種に使用可能です。
用途油圧ポンプとジャッキシリンダー接続用油圧ホース
付属品両端カプラー
トラスコ品番851-9852
材質ラバー
質量(kg)2.6
使用圧力(MPa)70
内容量1セット(6個)
注意
※カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |