アルミ製3才積深型一輪車空気入車輪付

アルミ製3才積深型一輪車空気入車輪付 豊田製作所

アルミ製深型一輪車 フレームアルミ製、バケットはPP(硬質プラスチック) です。
車輪は空気入り車輪装着です。

用途ガーデニング、農作業、ゴミ出し等 家庭向き トラスコ品番817-5654 材質フレーム/アルミ、バケット/PP(硬質プラスチック) 寸法(mm)フレーム全長1230×全幅520、バケット全長775×全幅505×深さ290 質量(kg)7 容量(L)53 積載荷重(kg)50 車輪13×3空気入車輪付 内容量1個
注意
※使用前に本体の損傷及び車輪部を確認の事、損傷がある場合使用しない事。保管場所に注意 雨ざらしはしないでください。生物、危険物等は運搬禁止
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10394308 ALDZ-1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一輪車の特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_1/
2023-02-22

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする