2穴パンチ

2穴パンチ オープン工業 2穴パンチ オープン工業 2穴パンチ オープン工業 2穴パンチ オープン工業 2穴パンチ オープン工業 2穴パンチ オープン工業 2穴パンチ オープン工業 2穴パンチ オープン工業
(1件のレビュー)

オリジナル設計の小型強力パンチです。

穴数2 材質ベース・ハンドル・横ゲージ:鉄板、受底:再生PE、奥行調整ゲージ:再生ABS 質量(g)910 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×171×151
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48858406 PU-80N-BU 1台 400-6119 ブルー
3,300
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
10423342 PU-80N-BK 1個 808-1969 ブラック
2,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48858406
2023-10-12
用途:
書類のファイリング
大一電設株式会社 様 (建設業・工事業)

パンチ穴のスムーズさにびっくりしました。
とても軽くて、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする