強力2穴パンチ

強力2穴パンチ オープン工業 強力2穴パンチ オープン工業 強力2穴パンチ オープン工業 強力2穴パンチ オープン工業 強力2穴パンチ オープン工業 強力2穴パンチ オープン工業 強力2穴パンチ オープン工業 強力2穴パンチ オープン工業

片側のゲージを動かすと、もう片方のゲージも連動する両サイドゲージ方式で、用紙のセンター合わせが簡単
ダブルサイドゲージ付

グリーン購入法適合 トラスコ品番808-2119 材質受底:再生PE、ハンドル・ベース・両サイドゲージ:鉄板 質量(kg)1.5 穴径(Φmm)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×254×188 穴数2 穿孔能力(枚)48(PPC用紙4.0mm) 穴間隔(mm)80 穿孔奥行(mm)12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10423997 PU-900
9,000
7,798
8,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする