メディカルチェアー
病院・保健室などのメディカルスペースで、アシスタントチェアとしてもご使用いただけます。
種類作業用イス
色ダークグレー
仕様リング付
材質座クッション:コールドケアモールドウレタン、スチール芯ポリプロピレン樹脂カバー付脚部
全幅W×全高(mm)575×470~625
座面高さ(mm)470~625
座幅(mm)375Φ
座高(mm)470~625
昇降方式ガス式上下調節
座面径(Φmm)375
内容量1個
病院・保健室などのメディカルスペースで、アシスタントチェアとしてもご使用いただけます。