フレキシブルパネルスクリーン 3連結

フレキシブルパネルスクリーン 3連結 ノーリツイス

キャスター付で移動が楽です。
急な場面でも仕切りが簡単にできます。

間口(mm)900/1200/900 材質パネル本体:再生紙ハニカムコア+ポリ合板、パネル枠:アルミ合金押出し品粉体塗装仕上げナイロン、脚部:スチール芯P.P樹脂カバー 幅(mm)900/1200/900 ネオグレー 奥行(mm)420 パネル厚(mm)25 脚の種類自立式、キャスター付、アジャスター付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10426325 TP-P3230-NG 1200
156,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10426334 TP-P3530-NG 1500
169,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10426343 TP-P3830-NG 1800
188,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする