軒高ガレージ 基準型 多雪結露防止型 W2970×D5410

軒高ガレージ 基準型 多雪結露防止型 W2970×D5410 ダイケン

車庫に中央柱が無いため、庫内を広々と有効活用できます。
横棧構造でさらにしっかりした丈夫な壁です。
1台用から連結次第で何台でも駐車が可能です。
屋根はガルファン鋼板に焼付塗装処理を施しています。
壁はカラー鋼板を使用しています。

用途ガレージ、車庫 材質スチール 奥行(mm)5410 間口(mm)2970 耐荷重(N/m2)積雪:3000(300kg/m2) 床面積(m2)16.07(4.87坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)2710×2298 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)下部:2970×5410×2498、上部:3050×5705×2741 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10430105 CH-KB3054TR
509,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする