自転車置場サイクルロビー 基準型アルミ屋根 間口2850
シンプルで機能的なデザインに、堅牢構造を持つサイクルロビーです。
奥行2m以内の省スペース仕様です。
車止めオプションです。
鋼管柱はアクリル焼付塗装を施しています。
現場加工が不要です。
雨音のしずかな静音タイプも別途価格であります。
高耐食仕様です。
用途自転車置場屋根
トラスコ品番127-5367
材質主要部材:スチール、屋根:アルミ
質量(kg)134
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)3356×2000×2295
積雪荷重(N/m2)900
内容量1個
注意
※施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします。※沖縄・離島は運賃別途。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。