自転車置場サイクルロビー 連結型スチール屋根 間口2550

自転車置場サイクルロビー 連結型スチール屋根 間口2550 ダイケン

基礎は柱埋込式です。
主要部材は構造用鋼管にアクリル焼付塗装を施しています。
屋根はカラー鋼板製です。

用途自転車置場屋根 トラスコ品番127-2254 材質スチール 質量(kg)77 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)2550×2000×2150 積雪荷重(N/m2)1200 内容量1個
注意
※単独では使用できません。基準型の右側に連結となります。
※沖縄・離島は運賃別途。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10433517 CY-TSR25G
68,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする