自転車置場サイクルロビー柱取付式車止め基準型ステンレス 2430

自転車置場サイクルロビー柱取付式車止め基準型ステンレス 2430 ダイケン

CY-J、Lの柱へ加工なしで取付できます。

用途自転車用車止め 仕様柱取付式 トラスコ品番127-2226 材質ステンレス 質量(kg)7.4 パイプ径(Φmm)42.7 外寸(全長×奥行)(mm)2430×122 内容量1個
注意
※施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします。
※本体屋根・柱は含まれません。
※沖縄・離島は運賃別途。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10433596 CY-KHU25G
24,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする