ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ダイケン
ダイケンの 建材・エクステリア
ダイケンの 車庫まわり
ダイケンの バイク/自転車置き場
自転車置場サイクルロビー柱取付式車止め連結型ステンレス 2750
自転車置場サイクルロビー柱取付式車止め連結型ステンレス 2750
注文コード
10433648
CY-J、Lの柱へ加工なしで取付できます。
用途
自転車用車止め
仕様
柱取付式
トラスコ品番
127-0645
材質
ステンレス
質量(kg)
7.3
パイプ径(Φmm)
42.7
外寸(全長×奥行)(mm)
2750×122
内容量
1個
注意
※施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします。
※本体屋根・柱は含まれません。
※単独では使用できません。基準型に連結となります。
※沖縄・離島は運賃別途。
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
CY-KHUR28G
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10433648
CY-KHUR28G
¥
24,500
¥
21,900
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
自転車置場サイクルロビー埋込式車止め ステンレス
ダイケン
税込
¥
31,790
¥
28,900
バスケットへ
自転車置場サイクルロビー柱取付式車止め連結型ステンレス 2430
ダイケン
税込
¥
21,890
¥
19,900
バスケットへ
サイクルスタンド
ダイケン
税込
¥
32,890
~
¥
29,900
~
(3)
サイクルラックF3型
四国化成
税込
¥
174,900
~
¥
159,000
~
自転車置場サイクルロビー埋込式車止め スチール
ダイケン
税込
¥
14,190
¥
12,900
バスケットへ
多目的万能物置(間口2400×奥行1800mmタイプ)
ダイマツ
税込
¥
76,890
~
¥
69,900
~
(5)
アーチ 車止め 固定式(スチール)
サンポール
税込
¥
21,890
~
¥
19,900
~
(1)
サイクルラック1型
四国化成
税込
¥
65,890
~
¥
59,900
~
自転車置き場 サイクルロビー
ダイケン
税込
¥
119,900
~
¥
109,000
~
自転車スタンド
アイリスオーヤマ
税込
¥
2,299
~
¥
2,090
~
(41)
自転車用アーチFAA-42
サンポール
税込
¥
21,890
~
¥
19,900
~
自転車置場
田窪工業所
税込
¥
152,900
~
¥
139,000
~
自転車置場サイクルロビー転倒防止柵 ステンレス
ダイケン
税込
¥
65,890
¥
59,900
バスケットへ
バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱)
帝金
税込
¥
25,190
~
¥
22,900
~
(1)
反射板付き車止め
昭光物産
税込
¥
1,309
¥
1,190
(5)
バスケットへ
カーストッパー
モノタロウ
税込
¥
1,099
¥
999
(78)
バスケットへ
パーキングブロック
サイコン工業
税込
¥
2,079
¥
1,890
(4)
バスケットへ
自転車置場サイクルロビー柱取付式車止め基準型スチール 2430
ダイケン
税込
¥
9,889
¥
8,990
バスケットへ
アーチ FAC-48
サンポール
税込
¥
6,589
~
¥
5,990
~
自転車置場サイクルロビー柱取付式車止め連結型スチール 2430
ダイケン
税込
¥
8,349
¥
7,590
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建材・エクステリア
車庫まわり
バイク/自転車置き場
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります
カーポート
ガレージ
バイク/自転車置き場
車止め
シェアする