アルミ庇 RSバイザーRS-FT 600×1000 シルバー

アルミ庇 RSバイザーRS-FT 600×1000 シルバー ダイケン

アルミ製で軽量なので壁にかかる負担を軽減できます。
ひさし内部の結露がしにくく、雨音が軽減される構造です。

用途玄関、勝手口、窓などの日除け、雨除け トラスコ品番127-2167 材質主要部材:アルミニウム、固定用ステー:ステンレス 質量(kg)13 外形寸法(間口W×奥行D)(mm)1000×600 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10436834 RS-FT0610S
76,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする