SISIKU(シシク) SISIKU(シシク)の 物流用品 SISIKU(シシク)の キャスター SISIKU(シシク)の プレート式キャスター 重荷重用キャスター 自在ストッパー付 125径 ウレタン車輪 重荷重用キャスター 自在ストッパー付 125径 ウレタン車輪 注文コード 材質(車輪)ウレタン トラスコ品番123-5593 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)40 許容荷重(daN[kgf])343[350] 車輪取付幅(mm)47 取付穴径(mm)9 偏心(mm)45 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LH-ALTH125K-1-ST 車輪径(Φmm) 選択解除 125 許容荷重(daN) 選択解除 343 取付座(mm) 選択解除 100×85 取付ピッチ(mm) 選択解除 80×60 取付高(mm) 選択解除 165 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10439108 LH-ALTH125K-1-ST 125 343 100×85 80×60 165 ¥29,530 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キャスター の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プレスキャスターHSシリーズ自在車ストッパー付 オーエッチ工業 税込¥2,418~ ¥2,198~ 静音キャスター 自在 100mm NewHikari 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット 税込¥15,378~ ¥13,980~ 鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式 ユーエイキャスター 税込¥1,208~ ¥1,098~ スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン SISIKU(シシク) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 超重量用双輪キャスター ヨドノ 税込¥75,878~ ¥68,980~ 静音キャスター 固定 100mm NewHikari 税込¥879 ¥799 バスケットへ プレス製グキャスター 固定車 カツヤマキカイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 緩衝キャスター 固定 150径 ゴム車輪 SISIKU(シシク) 税込¥6,928~ ¥6,298~ MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪 SISIKU(シシク) 税込¥1,055~ ¥959~ (1) 重量用キャスター(ボルト型) 栃木屋 税込¥3,188~ ¥2,898~ コーナーキャスタ SISIKU(シシク) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ コーナーキャスタ SISIKU(シシク) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ 税込¥2,407~ ¥2,188~ (2) ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌 税込¥7,918~ ¥7,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品キャスタープレート式キャスタープレート式 自在車キャスタープレート式 自在車キャスターストッパーあり 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります プレート式 自在車キャスターストッパーなし プレート式 自在車キャスターストッパーあり シェアする マイページ 最近見た商品