重荷重用キャスター 自在ストッパー付 125径 ゴム車輪

重荷重用キャスター 自在ストッパー付 125径 ゴム車輪 SISIKU(シシク)

材質(車輪)ゴム(SBR) トラスコ品番123-5594 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)40 車輪取付幅(mm)47 取付穴径(mm)9 偏心(mm)45 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10439117 LH-ALEV125K-1-ST 125 100×85 80×60 165
26,160
25,980
28,578 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする