空気入車輪のみ 290mm

空気入車輪のみ 290mm SISIKU(シシク)

トラスコ品番110-8980 軸径(Φmm)25 車輪径(Φmm)290 材質(車輪)ゴムSBR 車輪幅(mm)102 ボス幅(mm)100 許容荷重(N)1560 車輪タイプ空気入り 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10440456 AI-350-5
11,490
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする