空気入車輪付キャスター 固定 248mm

空気入車輪付キャスター 固定 248mm SISIKU(シシク)

材質(車輪)ゴムSBR トラスコ品番112-9361 軸径(Φmm)20 車輪幅(mm)76 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)90 取付穴径(mm)14 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10440492 AIK-3.00-4 248 1070 200×140 140×80 304
11,390
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする