タチカワ
ロール釘(12000本入)
用途
建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
材質
鉄(軟鋼線材)
トラスコ品番
828-1067
形状
スムース
質量(kg)
19
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
2.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10444525
TNC50-21M
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください