マンドレルシュータ TAR-64用

マンドレルシュータ TAR-64用 トップ工業

リベットのマンドレルの散乱防止に大変便利です。
エアーリベッターに本品を取り付けますと、切断されたマンドレルが瞬間的に排出され、一定の場所に集めることができます。

用途リベットのマンドレルの散乱防止に使用 材質特殊合金鋼 トラスコ品番722-8236 リベット使用範囲(mm)2.4、3.2、4.0、4.8、6.4 適合リベッターTAR-64 内容量1個
注意
※使用前に各部を点検し、損傷が認められた場合は使用しないで下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10444726 MS-64
34,960
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする