千代田通商
マルチスパイラル 10mm/使用範囲1756mm
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途
各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲
-5~60℃
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
25
使用範囲(mm)
1756
使用流体
圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10462244
2-MPS-10-20S
透明、青
¥
8,379
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
返品不可
10462253
4-MPS-10-20S
透明、青、ライトグリーン、緑
¥
19,107
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10462262
7-MPS-10-15S
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白
¥
35,793
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10462278
8-MPS-10-15S
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白、黒
¥
40,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください