近畿製作所
ニップル No.8PT2
形状
ニップル
接続ねじ種類
PT
タイプ
両方テーパーあり
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1.0
内容量
1個
注意
※色は画像と異なる場合がございます。
全6種類を絞り込む
接続ねじ
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10467677
NO.8PT2 1/8
805-0854
9
1/8
¥
700
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10467668
NO.8PT2 1/4
805-0853
21
1/4
¥
700
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10467704
NO.8PT2 3/8
805-0856
39
3/8
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10467652
NO.8PT2 1/2
805-0852
63
1/2
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10467695
NO.8PT2 3/4
805-0855
114
3/4
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10467686
NO.8PT2 1
805-0851
186
1
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください