曜日別特売

ボールコック NO.41

ボールコック NO.41 - 近畿製作所ボールコック NO.41 - 近畿製作所ボールコック NO.41 - 近畿製作所
(1件のレビュー)
種類ボールバルブ形状ストレート使用流体空気接続PF×PTハンドル形状レバー式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10467862NO.41 1/41/4B×1/4B
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
10467887NO.41 3/83/8B×3/8B
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
10467844NO.41 1/21/2B×1/2B
5,700
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10467862
2016-11-01
用途: 工場内の空気配管のコントロールに使用
個人のお客様

自動車整備工場内で閉工場時にはコンプレッサーの電源は
切る様に心掛けていますが、それでもホースの破断により
朝一番でコンプレッサー内の内圧が0(ゼロ)になってしまっている事が
有り事故予防措置で簡易に空気を遮断出来るバルブを探して
当商品に辿り着きました。
造りが簡素では有りますが頑丈で価格も良心的で性能も問題無し!
とても良い商品に出会い嬉しい限りです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする