近畿製作所
ボールコック(内ネジ) NO.42
(1件のレビュー)
種類
ボールバルブ
形状
ストレート
使用流体
空気
接続
PT
ハンドル形状
レバー式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10467914
NO.42 1/4
1/4B
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10467923
NO.42 3/8
3/8B
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
10467905
NO.42 1/2
1/2B
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください