三協リール
TRIENS 高圧スピンジョイント 1/4
サビに強い高品質です。
用途
高圧ホースのよじれ防止用
種類
ねじ込み継手
形状
ストレート
接続ねじ種類
G
接続部のサイズ
メスネジG1/4Bメスシート オスネジG1/4(シート面変換材付属)
全長(mm)
61
材質(本体)
ステンレス/真鍮
最高使用圧力(MPa)
15
トラスコ品番
838-6565
質量(g)
105
接続ねじ
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10469253
SSP-2N
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください