曜日別特売

TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8

TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8 - 三協リール
(1件のレビュー)
種類ねじ込み継手形状ストレート接続ねじ種類G接続部のサイズメスネジG3/8Bメスシート オスネジG3/8(シート面変換材付属)全長(mm)68材質(本体)ステンレス/真鍮最高使用圧力(MPa)15トラスコ品番838-6566質量(g)140接続ねじ3/8使用流体エア・水・オイル最高使用温度(℃)100推奨締付トルク範囲(N・m)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10469262SSP-3N
7,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10469262
2019-08-20
用途: ホースのねじれ防止

他の同等品より長持ちしますが時々中のベアリングがロックします。個体差があるようです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする