曜日別特売

PTエルボメッキ付

PTエルボメッキ付 - 千代田通商PTエルボメッキ付 - 千代田通商PTエルボメッキ付 - 千代田通商
形状エルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
寸法A(mm)
寸法C(mm)
二面幅B(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10469323PL-1F-1M-N1/8X1/82215141819.2
250
249
274(税込)
当日出荷
10469314PL-1F-2M-N1/4X1/82518141923.5
280
279
307(税込)
当日出荷
10469296PL-2F-2M-N1/4X1/42819.5172232.7
340
329
362(税込)
当日出荷
10469305PL-2F-3M-N3/8X1/42920.51722.638.3
360
349
384(税込)
当日出荷
10469348PL-3F-3M-N3/8X3/834232227.669.8
710
679
747(税込)
当日出荷
10469332PL-3F-4M-N1/2X3/83726222977.1
740
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする