曜日別特売

PTチーズメッキ付

PTチーズメッキ付 - 千代田通商PTチーズメッキ付 - 千代田通商PTチーズメッキ付 - 千代田通商
(4件のレビュー)
形状チーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40内容量1個
全6種類を絞り込む
ねじサイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじサイズ
寸法A(mm)
寸法C(mm)
二面幅B(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10469445PT-1F-1M-N1/8X1/82215141817.5
300
279
307(税込)
当日出荷
10469436PT-1F-2M-N1/4X1/82518141921.3
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10469418PT-2F-2M-N1/4X1/42819.5172228.4
380
349
384(税込)
当日出荷
10469427PT-2F-3M-N3/8X1/42920.51722.634.2
390
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10469463PT-3F-3M-N3/8X3/834232227.661.3
810
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10469454PT-3F-4M-N1/2X3/83726222969.7
830
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10469445
2023-08-19
用途: 配管をスッキリ、シンプルにまとめたい時
運輸・通信業

同形状のモノタロウ製のエルボを利用し
見た目・耐久性共に十分なので気に入っています。
モノタロウブランドには、エルボだけでチーズは無いので
この商品を購入しました。
サイズから想像はしていましたが、
両側からのネジ込みが深いと、
T の足の部分には、ほとんど流れません。
隣と近かったり、狭いところで利用できて
便利なシリーズですが、エルボと同じ立方体でなく、
両メス穴部を各1㎜ずつ伸ばさなとチーズとして機能しません。
千代田通商製の製品の商品は他にも利用しており
品質にも満足しています。
千代田通商製の製品評価と言うより
この形状に無理があると思います。
なのでモノタロウブランドでは販売していないのかも…?

対象商品 : 10469418
2019-02-05
用途: 配管部品に直付け
有限会社サトー技研製造業

コンパクトでメッキ付な為、部品に直接取り付けても目立たない処がグッド。

対象商品 : 10469445
2016-02-13
用途: 自転車用空気入れ自作
その他業種

これにワンタッチフィッティングコネクタと、圧力計をつけ、エアダスターに装着すると、自転車用の空気入れが出来ます。
シルバーにしたいためにこれにしましたが、型番がレーザーで刻印されていた点がカッコよいくらいで、まあ普通のPTチーズです。

1が参考にしています
対象商品 : 10469418
2015-02-07
用途: エアサス

使用は問題ないが、発送に時間がかかるのが改善されれば良いのでっすが。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
今後も、全力をあげて改善に努めて参りますので
何卒、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする