曜日別特売

スリーブコネクターエルボ

スリーブコネクターエルボ - 千代田通商
接続ねじ種類R形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10469628YPL-4-011/8417.9148101010.913
450
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10469612YPL-4-021/4417.9178101110.917.8
450
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10469646YPL-6-011/8618.11510121112.117
490
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10469637YPL-6-021/4618.11810121212.121.4
490
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10469664YPL-8-011/8821.416.5121412.514.424.8
580
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
10469655YPL-8-021/4821.419.5121413.514.429.4
580
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10469673YPL-8-033/8821.420.5121414.114.435
580
569
626(税込)
当日出荷
返品不可
10469594YPL-10-011/81024.41914171517.937.4
750
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10469585YPL-10-021/41024.42114171517.939.8
750
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10469603YPL-10-033/81024.422141715.617.946
750
729
802(税込)
当日出荷
10469576YPL-10-041/21024.42514171717.958
750
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする