千代田通商
セミロックカップリング
形状
セミロックカップリング
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法C(mm)
22
寸法B(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10469908
SL-6.5H
61.5
16
84
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10469917
SL-8H
64
19
86
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10469892
SL-11H
72
24
108
¥
1,990
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください