千代田通商
テラピンエルボ
形状
エルボ
使用流体
圧縮空気、真空
接続ねじ種類
M
ねじサイズ
M5X0.8
適合チューブ
SP(ソフトポリウレタンチュープ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
17
二面幅H(mm)
8
寸法L(mm)
5.5
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10469935
4M5-L
4
10.2
5.7
6.2
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10469944
6M5-L
6
11.5
7
6.8
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください